Alimentador Mecánico Ozaf - (96) Compartimentos

Alimentador Mecánico Ozaf - (96) Compartimentos

Alimentador Mecánico Ozaf. La unidad tiene (96) compartimentos y está construida de polietileno. Dimensiones interiores de la pared recta: 3 pies 11 pulgadas de diámetro. x 9 pulgadas de alto. Dimensiones del conducto de alimentación: 1 pie 1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. (2) motores Penta DC. Modelo: MP100A20. S/N: ITN. Alimentación: 180 V, 2 amperios, 60 Hz, monofásica. Los alimentadores mecánicos permiten transportar y desenroscar diferentes tipos de artículos en una amplia gama de formas, como tapas, tuercas, bombas, atomizadores. Altura de entrada: 3 pies. Altura de salida: 4 pies 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8048
  • Fabricante: Ozaf
Detalles del alimentador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador Mecánico Ozaf - (96) Compartimentos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente