Alimentador vibratorio Blodgett Company

Alimentador vibratorio Blodgett Company

Alimentador vibratorio The Blodgett Company. (6) Alimentadores magnéticos Syntron, modelo: E-TO-C, requisitos eléctricos: 115 V, 0,35 amperios, 60 Hz. Canales de acero inoxidable: 37-1/2 pulgadas de largo x 2-3/4 pulgadas de ancho x 1-3/8 pulgadas de alto. (4) Fotocélulas, Modelo: E3S-LS20XE4. Caja de control Weight Miser II, controles digitales, interruptor de encendido/apagado manual, (3) perillas de regulación de intensidad. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMPB079.7
  • Fabricante: Blodgett Company
  • Modelo: E-TO-C
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 0.35
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 17.5
  • Altura (pulgadas): 57
Detalles adicionales del producto
Alimentador vibratorio Blodgett Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente