Alimentador vibratorio Eriez Magnetics Hi-Vi

Alimentador vibratorio Eriez Magnetics Hi-Vi

Alimentador vibratorio Eriez Magnetics Hi-Vi. Modelo: HS42. S/N: NN11 4207. Requisitos de la unidad: 115 V, 7,0 amperios, 60 ciclos. Dimensiones de la tolva de alimentación: 20 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones interiores de la bandeja de acero inoxidable: 30 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto. Altura de entrada: 61 pulgadas de salida altura: 39-3/4 pulg. (4) Ruedas para una fácil maniobrabilidad. Entradas: (1) entrada de 16 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI231.
  • Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
  • Modelo: HS42
  • Número de serie: NN11 4207
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador vibratorio Eriez Magnetics Hi-Vi
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente