Alimentador vibratorio Eriez Magnetics

Alimentador vibratorio Eriez Magnetics

Alimentador Vibratorio Eriez. Modelo: 45A. 115 V, 1,9 amperios, 60 Hz. Entrada/salida: (1) 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de profundidad, (1) 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN18a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1024
  • Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
  • Modelo: 45A
  • Número de serie: DD07 5845
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador vibratorio Eriez Magnetics
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente