Alimentador vibratorio/clasificador de tapas de ingeniería de servicio

Alimentador vibratorio/clasificador de tapas de ingeniería de servicio

Alimentador vibratorio/clasificador de tapas de ingeniería de servicio. Tamaño máximo de tapa: 40 mm de diámetro. x 16 mm. Dimensiones del recipiente: 17 pulg. de diámetro. x 4-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP002.
  • Fabricante: Service Engineering
Detalles del alimentador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentador vibratorio/clasificador de tapas de ingeniería de servicio
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente