Alimentador Volumétrico de Sólidos Secos Acrison

Alimentador Volumétrico de Sólidos Secos Acrison

Dosificador Volumétrico de Sólidos Secos Acrison. Modelo: 140-P. S/N: 811517. Alimentador de tornillo: 9-1/2 pulg. de diámetro. x 17 pulg. L. Motor, 1 hp, 1750 rpm, 90 V, 11,0 amperios. Interruptor de seguridad resistente de Square D Company. 600 V, 30 amperios, potencia máxima 30 hp. Motor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 8/4 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Indicadores de nivel Ztron. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: Descarga de 11 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EQND7-3a.3a
  • Fabricante: Acrison
  • Modelo: 140-P
  • Número de serie: 811517
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1 hp Motor, and (1) 1.5 hp Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 71
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 66
Detalles adicionales del producto
Alimentador Volumétrico de Sólidos Secos Acrison
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente