Alimentadores de tornillo volumétricos Vibra Screw Incorporated de 2,3 a 23 pies cúbicos. pies/hora

Alimentadores de tornillo volumétricos Vibra Screw Incorporated de 2,3 a 23 pies cúbicos. pies/hora

Alimentadores de tornillo volumétricos con depósito vivo Vibra Screw Incorporated: 92 a 920 lb/h (2,3 a 23 pies cúbicos/h). Modelo: K 1308. S/N: 701505. Plataforma Vibratoria. Acero inoxidable de 20 pulgadas de diámetro. contenedor vivo con una capacidad de 3 pies cúbicos. ft. Diámetro del sinfín del tornillo: 2 in. Motor Baldor DC, 0,75 hp, 1750 rpm, 90 V, 7,0 amperios. Reductor de velocidad Dodge, relación: 6,2, velocidad final: 282 rpm, par motor: 257. Motor Lesson, 1,2 hp, 1725/1426 rpm. 209/230 V, 2/2,2 amperios, 60/90 Hz, trifásico. Esta combinación produce un alimentador extremadamente eficiente, preciso y confiable para una variedad casi infinita de materiales secos: químicos, alimentos, plásticos, productos farmacéuticos, polvos metálicos, minerales y materiales similares. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. tolva. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLTN070.a
  • Fabricante: Vibra Screw Incorporated
  • Modelo: K 1308
  • Número de serie: 701505
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Alimentadores de tornillo volumétricos Vibra Screw Incorporated de 2,3 a 23 pies cúbicos. pies/hora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente