Allegheny Bradford Corp. Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Allegheny Bradford Corp. Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Allegheny Bradford. Certificado por Allegheny Bradford Corp. Número de serie: 5783-01. Junta Nacional: 114. Carcasa: MAWP: 150 PSI a 300 F. MDMT: -20 F a 150. Tubo: MAWP: 150 PSI a 300 F, MDMT: -20 F a 150 PSI. Fecha de fabricación 1991. Tipo de tubo en U con vía de dos pasos y múltiples pasos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRUC05
  • Fabricante: Allegheny Bradford Corp.
  • Número de serie: 5783-01
Detalles de carcasa y tubo
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 16
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 1
  • Longitud del tubo (pulgadas): 110
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 114
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet of 1.5 in Outlet of 4 in
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 124
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Allegheny Bradford Corp. Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente