- Detalles del producto
Allen-Bradley 193-ESM-I-30A-C55 Sensing Module
Allen-Bradley E300/E200 30 Amp Sensing Module. CAT No: 193-ESM-I-30A-C55. Motor FLC, Max: 30 A, Max. Motor FLC, Min: 0.5 A, Min. IP Rating: IP20.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC122
- Fabricante: Allen-Bradley
- Modelo: 193-ESM-I-30A-C55
- Número de serie: 321098378
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!