- Detalles del producto
Allen Bradley 836-C7 Pressure Control
Allen Bradley Pressure Control. Part No: 836-C7. Max Pressure: 450 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC174
- Fabricante: Allen-Bradley
- Modelo: 836-C7
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














