Alloy Products Corp. Recipiente a presión farmacéutico/higiénico

Alloy Products Corp. Recipiente a presión farmacéutico/higiénico

Alloy Products Corp. Recipiente a presión farmacéutico/higiénico. Número de serie: 52518-001. Fecha de fabricación: 1990. 130 PSI máx. WP 100 ˚F. Mín. Temperatura. -20˚F 130 PSI. Recipiente a presión de 15 galones. Entradas/salidas: (4) ½ pulg. FNPT. Dimensiones interiores: 1 pie de diámetro. x 2 pies 2 pulgadas de pared recta. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0316.1
  • Fabricante: Alloy Products
  • Número de serie: 52518-001
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Vacuum & Pressure Vessels
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 130 PSI @ 100 ˚F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20˚F @ 130 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (4) ½ in. FNPT. Inside dimensions: 1 ft. dia. x 2 ft. 2 in. straight wall
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 35
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Alloy Products Corp. Recipiente a presión farmacéutico/higiénico
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente