Bomba de tornillo Allweiler SMH-1300ER46 (660 GPM)

Bomba de tornillo Allweiler SMH-1300ER46 (660 GPM)

Bomba de tornillo Allweiler/Shanley serie SM. Modelo: SMH-1300ER46. N.º de serie: 35335.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD07
  • Fabricante: Allweiler
  • Modelo: SMH1300ER46
  • Número de serie: 35335
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 660
  • Temperatura mínima (F): 176
  • Temperatura máxima (F): 392
  • Presión máxima MAWP (PSI): 400
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bomba de tornillo Allweiler SMH-1300ER46 (660 GPM)