Almacenamiento de hielo de Baltimore Aircoil Company

Almacenamiento de hielo de Baltimore Aircoil Company

Almacenamiento de hielo de Baltimore Aircoil Company, modelo TSV-237MS, S/N 99209891, 8 pies 2 pulgadas x 10 pies 7 pulgadas x 7 pies 10 pulgadas COMPATIBLE CON TODOS LOS TIPOS DE ENFRIADORAS: Estas unidades son compatibles con centrífugas, alternativas y enfriadores de tornillo, ya que las temperaturas de diseño de glicol durante el modo de fabricación de hielo suelen ser de 22 °F y más. La verificación del rendimiento combinado de la unidad de almacenamiento térmico y del enfriador es fundamental para el funcionamiento exitoso del sistema. Similar al modelo TSU-237M con las siguientes especificaciones: capacidad latente 237 toneladas-hora, aprox. peso de envío 9,750 lb; aprox. peso operativo 9,100 lb, volumen de agua del tanque 2,990 galones, volumen de glicol del serpentín 260 galones, tamaño de conexión 2 pulgadas, ancho de la unidad 7 pies 10-38 pulgadas, longitud de la unidad 10 pies 7-58 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU935
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: TSV-237MS
  • Número de serie: 99209891
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Almacenamiento de hielo de Baltimore Aircoil Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente