Amasadora APV Tweedy T70

Amasadora APV Tweedy T70

Mezcladora de masa APV Tweedy 2000 con control inversor para aplicaciones de prueba o a pequeña escala. Modelo: MEZCLADORA T70. Número de máquina: 401/1. Año/Contrato: 2000 AF990024. Panel de control APV inoxidable S/N: AF990024. Para aplicaciones de panadería, viene con 4 piezas adicionales de cambio de cuchillas mezcladoras intercambiables. El mezclador Tweedy fue originalmente un desarrollo del proceso de pan Chorleywood para obtener un producto de masa uniforme y de alta calidad con controles fáciles de usar (Baker Perkins). Recipiente mezclador diseñado para servicio de vacío, 19,75 pulg. de diámetro. x 27,5 pulgadas de profundidad (4,875 pies cúbicos, ~36 galones). La opción de mezclado al vacío aumenta el volumen de la barra de pan, la textura variable de la miga y la estructura. Tamaño máximo de lote: 54 kg (119 lbs). Tamaño mínimo del lote: 25 Kg (55 lbs). Capacidad máxima de harina: 32 Kg (70,5 lbs). Requisitos eléctricos: SEW 11 kW (14,7 HP), 1160 RPM, 230/460 V, trifásico (motor mezclador). SEW 0,55 kW (0,73 HP), 230/460V, trifásico (función de inclinación). 120V monofásico (controles). Incluye Allen Bradley AB PanelView 600 montado en un gabinete de control lavable de acero inoxidable (panel S/N: AF990024). La bomba es fabricada por The Utile Engineering Co. Ltd, modelo D26, S/N: M 104418. Se incluyen manuales de Allen Bradley Rockwell para controles, módulos, fuentes de alimentación, unidades VFD, etc. Consulte el enlace del archivo PDF a continuación para obtener más imágenes de lo que se incluye. (ACN1700)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMPM086.41
  • Fabricante: APV
  • Modelo: T70 MIXER
  • Número de serie: 401/1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1)1.7 SEW Euodrive Mixer Motor, (1) 0.73 hp SEW Motor, and (1) 2.95 hp WEG Motor
Dimensiones:
  • ACN: 1700
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Amasadora APV Tweedy T70
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente