Amcot/Thermal Care Torre de enfriamiento Mayer de 40 toneladas

Amcot/Thermal Care Torre de enfriamiento Mayer de 40 toneladas

Amcot/Thermal Care Torre de enfriamiento Mayer de 40 toneladas. Modelo: FTS-40X. Número de serie: TS26128/15209. Motor Ultra Power Series, 2 hp, 865 rpm, 208-230/460 V, 9,4-8,5/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuerpo de fibra de vidrio. Dimensiones del panel: 76 pulgadas de diámetro x 19 pulgadas de alto. Dimensiones del ventilador: 48 pulgadas de diámetro; (4) aletas: 8 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto. Bandeja inferior: 78 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de alto. Plataforma: 96 pulgadas de alto x 71 pulgadas de ancho; (6) piernas. Entradas/salidas: (2) macho roscado de 4 pulg., brida: 9 pulg. de diámetro, (8) orificios, de centro a centro: 8 pulg. Dimensiones totales (con plataforma): 95 pulg. de largo x 88 pulg. de ancho x 15 pies 8 pulg. H.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DRGP028A.
  • Fabricante: Amcot
  • Modelo: FTS-40X
  • Número de serie: TS26128/15209
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Amcot/Thermal Care Torre de enfriamiento Mayer de 40 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente