American Ingredients Company Breddo Likwifier, Licuador - 300 Galones

American Ingredients Company Breddo Likwifier, Licuador - 300 Galones

2003 American Ingredients Company Breddo Likwifier, Licuador. Modelo: LOS. Capacidad del tanque 300 galones. Materiales de construcción: acero inoxidable 316. Motor eléctrico Sterling, modelo: T-MTR2100, carcasa TEFC, 60 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 1,15 pies cuadrados, 60 Hz, trifásico. Control & Drive Systems, Inc. modelo: D-187157-2, 460 V, 96 amperios, 60 Hz, trifásico. Allen-Bradley PowerFlex 700. N.° de cat. 20B D 096 AO ANNANA0. Gabinete Hammond Manufacturing: 4X, 4, 12, producto no. 1418N4SSM12. Manway de 24 pulgadas de diámetro. (1) Bola rociadora de 4 pulgadas de diámetro. Accesorios sanitarios de entrada/salida del tanque: (2) 2 pulg., (1) 1-1/2 pulg., (1) 3 pulg. tapa de humos con junta. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies 6-3/4 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (H12) (ACN510).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRTW02.65
  • Fabricante: American Ingredients Company
  • Modelo: LOS
  • Número de serie: D-187157-2 03102
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
American Ingredients Company Breddo Likwifier, Licuador - 300 Galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente