Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans

Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans

Ammonia Evaporator Coil. Fans: 4 Qty.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBELL18
Detalles del serpentín del evaporador
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 4
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
  • # motores: 4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans