- Detalles del producto
Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans (Low/Medium Temperature)
Ammonia Evaporator Coil. No of Fans: 4. Fins Per Inch:4. Refrigerant: Ammonia.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BBELL29
Detalles del serpentín del evaporador
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Bottom
- Descongelación del serpentín: Gas
- Descongelar sartén: Gas
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 4
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 130
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 35
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!