- Detalles del producto
Ammonia Evaporator Coil - Low Temperature
Ammonia Evaporator Coil. Refrigerant: (R717) Ammonia.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BBELL26
Detalles del serpentín del evaporador
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Gas
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 0
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 180
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 64
- Peso libras): 2,400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!