Amplificador de vacío Kinney KMBD

Amplificador de vacío Kinney KMBD

Amplificador de vacío Kinney KMBD. Modelo: KMBD 2700. S/N: 801292. MMN 90-5514. MSN: 236. Desplazamiento: 2700 cfm. Motor eléctrico estadounidense, 15 hp, 3485 rpm, 230/460 V, 37,6/18,8 amperios, 60 Hz, servicio continuo. Eje de transmisión: bola de una hilera. Los propulsores mecánicos se utilizan para "sobrealimentar" las bombas de vacío y ampliar considerablemente el rendimiento de la bomba. Esto permite velocidades de bombeo mucho más rápidas y niveles de vacío más profundos. Entrada: 10 pulgadas de diámetro. Puerto bridado ANSI. Salida: 6-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto (H4) (ACN160).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.MRD651.a
  • Fabricante: Kinney
  • Modelo: KMBD 2700
  • Número de serie: 801292
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Amplificador de vacío Kinney KMBD
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente