AMT 490D-98; Bomba centrífuga 490B-98 (2 HP, 118 GPM máx.)

AMT 490D-98; Bomba centrífuga 490B-98 (2 HP, 118 GPM máx.)

Bomba centrífuga AMT. Modelo: 490D-98, 490B-98. Diámetro del impulsor: Motor WEG de 5-1/2 pulg., 2 hp, 3440 rpm, 208-230/460 V, 5,5-5,15/2,58 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN205D
  • Fabricante: AMT
  • Modelo: 490D-98; 490B-98
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 118
  • Presión máxima MAWP (PSI): 65
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 3440
  • Voltaje del motor: 208-230/46
  • Amperios de motor: 5,5-5,15/2,58
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15.5
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 9
Detalles adicionales del producto
AMT 490D-98; Bomba centrífuga 490B-98 (2 HP, 118 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente