Andritz Sprout-Bauer Inc. Molino y alimentador de tornillo

Andritz Sprout-Bauer Inc. Molino y alimentador de tornillo

1992 Andritz Sprout-Bauer Inc. Molino y alimentador de tornillo. Modelos: Alimentador y Molino de 12 Discos. Dimensiones del sinfín de tornillo: 3 pulg. de diámetro. x 12 pulg. L. Paso del tornillo: Vibrador neumático de turbina Vibco serie VS de 2-1/4 pulg., modelo: VS-160, velocidad: 10 000 vpm a 7 cfm y suministro de aire de 60 psi y 12 000 vpm a 8 cfm y 80 psi. Motor eléctrico Emerson. Modelo: AE52. Características especiales: CC 030A. Especificaciones del motor: 15 hp, 1770 rpm, 208-230/460 V, 40,7-37,6/18,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 254T. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: 6. Tipo: FCT. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Muele material friable (quebradizo, suelto o arenoso). Entrada/salida: (1) tolva de 1 pie 2 pulgadas x 8 pulgadas, (1) puerto de descarga de 6-3/4 pulgadas x 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 10-1/2 pulgadas de alto (GE) (ACN318).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: cJG02
  • Fabricante: Andritz Sprout-Bauer Inc.
  • Modelo: Feeder, 12-Discmill
  • Número de serie: 1992-00598, 1992-00447
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Andritz Sprout-Bauer Inc. Molino y alimentador de tornillo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente