Anillo de aceite de pistón Vilter KT650 (440/450)

Anillo de aceite de pistón Vilter KT650 (440/450)

(8) Anillos de aceite de pistón Vilter KT650 sin usar.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS115
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: KT650
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 3
  • # de piezas para envío: 8
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Anillo de aceite de pistón Vilter KT650 (440/450)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente