API Schmidt - Intercambiador de calor de placas Bretten - 550 pies cuadrados

API Schmidt - Intercambiador de calor de placas Bretten - 550 pies cuadrados

1994 API Schmidt - Intercambiador de calor de placas Bretten. Modelo: SIGMA 27H-150. Número de serie: 24394HX-02. Material de la placa: Titanio. Número de Placas: 192. Material de junta: Nitrilo. MAWP: 150 psig a 285 °F. Prensa de prueba: 225 psig. Aprox. Número de secciones: 2. Número de divisores: 1. Superficie total de transferencia de calor: aprox. 550 pies cuadrados. Entradas/salidas: (8) 2 ½ pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto (ACN487).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CSWB363.25a
  • Fabricante: API Schmidt Bretten
  • Modelo: SIGMA 27H-150
  • Número de serie: 24394HX-02
Detalles del intercambiador de calor
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 550
  • Material de la placa: Titanium
  • Número de platos: 192
  • Número de divisores: 1
  • Número de secciones: 2
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 psig @ 285 °F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (8) 2 ½ in. dia. S-line fittings.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 54
  • ACN: 487
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
API Schmidt - Intercambiador de calor de placas Bretten - 550 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente