Aplicador de cobertura de acero inoxidable Fedco

Aplicador de cobertura de acero inoxidable Fedco

Aplicador de cobertura de acero inoxidable Fedco. Tiene dos agitadores con accionamientos. La tolva/agitador ensambla la longitud del tobogán a lo largo del riel. Dimensiones de la tolva (interior) 12 pulgadas de ancho, 32 pulgadas de largo, 18 pulgadas de alto (fondo curvo). Tiene dos interruptores de encendido/apagado, encendidos para cada unidad. El interruptor del agitador superior va directo al motor. El interruptor del agitador inferior va al accionamiento de control Allen Bradley y luego al motor. Variador de control: Boletín 1333 Variador de motor de CA de frecuencia ajustable. Allen Bradley, Cat No. 1333-AAB, Ser: B, S/N B17355, Entrada (trifásica) 460 voltios, 50/60 Hz, 2,6 KVA, 3,3 amperios. Salida (trifásica): 460 voltios, 60 Hz, 1,7 KVA, 2,1 amperios. Dimensiones del marco: 38 pulgadas de ancho, 85-½ pulgadas de largo, 35 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 38 pulgadas de ancho, 85-½ pulgadas de largo, 51-½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP210C.6
  • Fabricante: FES
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.25 hp SEW Eurodrive Motor and (1) SEW Eurodrive
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 85.5
  • Altura (pulgadas): 51.5
Detalles adicionales del producto
Aplicador de cobertura de acero inoxidable Fedco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente