Applied Membranes Inc 2 Stage Reverse Osmosis System

Applied Membranes Inc 2 Stage Reverse Osmosis System

Applied Membrane Systems Skid-Mounted R/O System with (10) 8"W x 21 ft. 6"L Tubes (2) Grundfos 30 hp Pumps, (4) S/S Filters, Related Valves, Piping, Controls and Baldor H2 VFD, (6) Membranes Per Pressure Vessel, Approc 85% Recovery GPM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TDB01
  • Fabricante: Applied Membranes Inc
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Pump Motors - 30HP/230/460Volt/3540RPM/76.4-69.2Amps.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 194
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 76
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
Applied Membranes Inc 2 Stage Reverse Osmosis System