APV Bomba de Alta Presión Acero Inoxidable

APV Bomba de Alta Presión Acero Inoxidable

Gaulin Modelo 2800 MS45-TBS, S/N 109212 106, 125 hp 460 voltios 1775 rpm, clasificación psi 4000, válvula de bola de 2-1/2 pulg., hidráulica de 2 etapas, émbolo de 2,44 pulg., serie de bloque 829250BBBBA,PT 928762, BR 42-633470,SE 9410657, Polea del motor 9-1/2 pulgadas Engranaje 23-3/4 pulgadas, 65 pulgadas de alto x 54 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 700.RGTJ1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2800 MS45 - 4TBS
  • Número de serie: 109212 106
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
APV Bomba de Alta Presión Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente