APV Bomba de Alta Presión Acero Inoxidable

APV Bomba de Alta Presión Acero Inoxidable

Bomba de Alta Presión APV S/S, Modelo 2800 MS45 - 4TBS, S/N 109212 106 con Motor de 125 hp incluyendo Válvulas, Tubo con Arrancador Square D Company Size 5
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGTJ1
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2800 MS45 - 4TBS
  • Número de serie: 109212
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
APV Bomba de Alta Presión Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente