- Detalles del producto
Congelador para helado de 2 barriles APV Crepaco - 300 galones
Congelador para helados de 2 barriles APV Crepaco. Modelo: M-55. Capacidad: 300 gph. Refrigerante: Amoníaco. Dimensiones del barril: 8 pulgadas de diámetro. x 3 pies de largo. Entradas/salidas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto. (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. (2) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto. (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. (2) ¾ pulg. de diámetro. puerto. (1) ½ pulg. de diámetro. puerto. (1) 3/8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MDBC097.6
- Fabricante: APV
- Modelo: M-55
- Número de serie: 5-2126
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 90
- Ancho (pulgadas): 51
- Altura (pulgadas): 77
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!