APV Crepaco Homogeneizador de microcizalla de 2 etapas - 2500 PSI

APV Crepaco Homogeneizador de microcizalla de 2 etapas - 2500 PSI

Homogeneizador de 5 cilindros APV Crepaco / St. Regis Creamery Package. Modelo: 5DD. Capacidad de salida: aproximadamente 1700 gph a 2500 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades.(5) Émbolos de 1 ¼ pulg. de diámetro. Cuenta con válvulas de microcorte de 2 etapas. Dimensiones totales: 4 pies 1/2 pulgadas de largo x 5 pies 6-1/4 pulgadas de ancho x 5 pies 7-1/2 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDPK595.25
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 5DD
  • Número de serie: 5DD425-3231
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 1700
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2500
  • Número de etapas: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48.5
  • Ancho (pulgadas): 66.25
  • Altura (pulgadas): 67.5
Detalles adicionales del producto
APV Crepaco Homogeneizador de microcizalla de 2 etapas - 2500 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente