APV Crepaco Tubo Porta Espiral

APV Crepaco Tubo Porta Espiral

Tubo soporte en espiral APV Crepaco, 4 pulg., montado sobre soporte de piso de acero inoxidable. Capacidad de 100.000 lb/h. El diámetro exterior de la espiral es de 56 pulgadas. La altura de entrada es de 30 pulgadas del piso al centro. La altura de la salida es de 76 pulgadas del piso al centro. Hay tres patas dispuestas en un triángulo en centros de 45 pulgadas. El tubo tiene aproximadamente 1180 pulgadas de longitud total. El tubo está fabricado con material sanitario estándar de "tubo con diámetro exterior" de 4 pulgadas. El diámetro exterior del tubo de 4 pulgadas es solo ese diámetro exterior de 4 pulgadas con un espesor de pared de 0,083. Eso equivale a un diámetro interior de 3,834 o un radio de 1,917. 18,5 segundos de retención a 100.000 libras de leche por hora de flujo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 59a-R554-B
  • Fabricante: Crepaco
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
APV Crepaco Tubo Porta Espiral
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente