APV Puma sobre base portátil de acero inoxidable

APV Puma sobre base portátil de acero inoxidable

APV Puma sobre base portátil de acero inoxidable. Tamaño: 3-2. Serie III. Número de serie. U2136M. Caja de arranque Allen Bradley. (1) Entrada Acme de 3 pulgadas. (1) Salida Acme de 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB115.1
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: U2136M
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
APV Puma sobre base portátil de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente