APV SR6 HTST

APV SR6 HTST

APV SR6 HTST. Modelo: SR6GLM. S/N: 25059. Número de placas: 51. Superficie de transferencia de calor: aprox. 325.125 pies cuadrados. Bomba centrífuga de agua caliente con motor. Sistema de caudalímetro Danfoss Magflo, Modelo: MAG1100 Food, S/N: 141702T280, tamaño DN: 50, temperatura del fluido: -20 a 150 °C, revestimiento: ceRam Industriesic, fuente de alimentación: 115/230 Vac, 50-60 Hz. Actuador de válvula Fisher, tipo: 667, S/N: CN 841808, tamaño: 34, recorrido: 3/4 pulg., rango de operación: 3-15 psi, clasificación: 250/100 °F, tapón: 316SS, vástago: 316SS , asiento: 316SS, carrocería: bronce. 1990 Tanque de presión Wessels Co.: 10 galones, MAWP: 150 psi a 450 °F, MDMT: -20 °F a 150 psi. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. bisel con hexágono, (3) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 98 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NEAF003.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR6GLM
  • Número de serie: 25059
Detalles del HTST
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 325.125
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. NPT, (2) 2-1/2 in. dia. S-line, (1) 4 in. dia. S-line. Outlets: (1) 1-1/4 in. dia. bevel with hex, (3) 2-1/2 in. dia. S-line, (1) 3 in. dia. S-line, (1) 4 in. dia. S-line
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 1
  • Descripción(es) de la bomba: Hot water centrifugal pump with motor.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 98
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 95
Detalles adicionales del producto
APV SR6 HTST
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500