APVG-55-3P Homogeneizador (10500 GPH, 1 motor de 75 HP, 1780 RPM, 230/460 V)

APVG-55-3P Homogeneizador (10500 GPH, 1 motor de 75 HP, 1780 RPM, 230/460 V)

Homogeneizador APV Gaulin 55 - Tipo: G-55-3P, Número de serie: 1-01-609, Presión máxima: 175 bar (2539 PSIG). Año de fabricación: 2001, Diseño de válvula: Poppet. Número de Etapas: 2 Etapas. Entrada/salida: (1) triple abrazadera de 3 pulgadas, entrada/salida: (1) triple abrazadera de 2,5 pulgadas. El marco es de acero inoxidable, se dañó previamente debido al marco, pero se puede enderezar después de la compra. Motor Blador: 75 HP, AMPS: 171/85, Voltios: 230/460, RPM: 1780, HZ:60, PH:3, Servicio: CONT, No. de especificación: P36G3356.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RSD01
  • Fabricante: APV
  • Modelo: G-55-3P
  • Número de serie: 01-01-0609
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 10,500
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2,539
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 171/85
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 59
  • Altura (pulgadas): 53
  • Peso libras): 7,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Bent Frame
APVG-55-3P Homogeneizador (10500 GPH, 1 motor de 75 HP, 1780 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente