Bomba centrífuga Armstrong 1.5X1.5X8 4300TC (1.5 HP, 34 GPM máx.)

Bomba centrífuga Armstrong 1.5X1.5X8 4300TC (1.5 HP, 34 GPM máx.)

Bomba vertical en línea Armstrong serie 4300. Modelo: 1.5 x 1.5 x 8 4300TC. N.º de serie: 749250. Construcción: BF-STD. Presión máxima: 175 PSI. Temperatura máxima: 200 °F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHRC08
  • Fabricante: Armstrong
  • Modelo: 1.5X1.5X8 4300TC
  • Número de serie: 749250
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 34
  • RPM de velocidad máxima: 1,800
  • Temperatura mínima (F): 100
  • Temperatura máxima (F): 175
  • Presión máxima MAWP (PSI): 275
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.04/2.02
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bomba centrífuga Armstrong 1.5X1.5X8 4300TC (1.5 HP, 34 GPM máx.)