Armstrong 4280 Centrifugal Pump (10 Hp)

Armstrong 4280 Centrifugal Pump (10 Hp)

Armstrong Centrifugal Motor Mounted Pump. Type: 4280. Pump Capacity: 330 GPM. Max Pressure: 175 PSI. Max Temperature: 250 F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF500
  • Fabricante: Armstrong
  • Modelo: 4280
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 330
  • RPM de velocidad máxima: 3,500
  • Temperatura máxima (F): 250
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Century
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3,500
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 26.0/13.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 240
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
Armstrong 4280 Centrifugal Pump (10 Hp)