Bomba centrífuga Armstrong 6X4X8 4030 (10 HP, 500 GPM máx.)

Bomba centrífuga Armstrong 6X4X8 4030 (10 HP, 500 GPM máx.)

Bomba centrífuga Armstrong serie 4030. Modelo: 6x4x8 4030. N.º de serie: 749251. Construcción: BF-STD. Capacidad de la bomba: 500 US GPM. Presión máxima: 175 PSI. Temperatura máxima: 250 °F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHRC07
  • Fabricante: Armstrong
  • Modelo: 6X4X8 4030
  • Número de serie: 749251
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 500
  • RPM de velocidad máxima: 1,800
  • Temperatura máxima (F): 250
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 24.8/12.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213/5TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bomba centrífuga Armstrong 6X4X8 4030 (10 HP, 500 GPM máx.)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente