Aromatizador Cherry Burrell ARO-VAC Modelo AVA-SC

Aromatizador Cherry Burrell ARO-VAC Modelo AVA-SC

Aromatizante de acero inoxidable Cherry Burrell ARO-VAC. Modelo AVA-SC. S/N 321. (1) drenaje inferior de 2 pulgadas, (1) entrada superior de 1-½ pulgadas, (1) entrada lateral superior de 2-½ pulgadas. Dimensiones del tanque 14-½ pulgadas de diámetro, 38 pulgadas de profundidad.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SACH076.1
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: AVA-SC
  • Número de serie: 321
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: 2-1/2 in. dia. S-line fitting. (1) 1-1/2 in. dia. overflow ACME port, (1) 2 in. dia. ACME port, (1) 2 in. dia. S-line drain port.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26.5
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 5
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Lid is missing from unit
Aromatizador Cherry Burrell ARO-VAC Modelo AVA-SC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente