Aromatizador Cherry Burrell ARO-VAC Modelo AVA-SC

Aromatizador Cherry Burrell ARO-VAC Modelo AVA-SC

Aromatizador de acero inoxidable Cherry Burrell ARO-VAC Modelo AVA-SC, S/N 321, con bomba centrífuga Goulds. Modelo 3642, índice 25F22034. No hay información del motor. (1) 2 pulgadas a la salida de la bomba, (1) drenaje inferior de 2 pulgadas, (1) entrada superior de 1-½ pulgadas, (1) entrada lateral superior de 2-½ pulgadas. Dimensiones del tanque 14-½ pulgadas de diámetro, 38 pulgadas de profundidad. Dimensiones de la motobomba 19 pulgadas de ancho, 23 pulgadas de largo, 32 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SACH076b.1
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: AVA-SC
  • Número de serie: 321
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Aromatizador Cherry Burrell ARO-VAC Modelo AVA-SC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente