- Detalles del producto
Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated - 20 HP
Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated. SO no: 002915, PO no: p112178, orden de venta no: 267276-03. Tipo de envolvente: NEMA 1. Voltaje nominal: 460 V, 20 HP. Tipo de desconexión principal: disyuntor, 600 V, 50 amperios. *Nota: el módulo de protección del motor KL-1 de Calco Manufacturing se ha retirado y se vende por separado. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 7-1/2 pulgadas de alto (H11).
- Cantidad en stock: NOI1128
- Fabricante: Ram Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
- Voltaje del motor: 460/600
- Amperios de motor: 50
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 17
- Altura (pulgadas): 43.5
- Problemas o problemas conocidos: Note: Currently missing the Ram controller. The Calco Manufacturing KL-1 motor protection module has been removed and sold separately.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
























