Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated - 75 HP

Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated - 75 HP

Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated. Tipo de gabinete: NEMA 1. Clasificaciones nominales: 75 HP, 87 FLA, 460 V, 60 Hz, trifásico. Este arrancador cuenta con el módulo de protección del motor KL-1 de Calco Manufacturing que monitorea continuamente las condiciones actuales y del monitor y la capacidad térmica del motor. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 7-1/2 pulgadas de alto (H11).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCNY17
  • Fabricante: Ram Industries
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente