- Detalles del producto
Arrancador de motor Benshaw (300 HP, 460 voltios)
Arrancador de motor con controles y accionamientos avanzados de Benshaw. Número de serie: S200500713-34-1. Número de pieza: RBM1S3004S1CBIDFESUM. Fuente de alimentación: motor más grande: 300 HP, AMPS: 335, Voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3, Amperios totales: 346. Anteriormente usado con un paquete de compresor de tornillo GEA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GAMB05.137A-C
- Fabricante: Benshaw
- Número de serie: S200500713-34-1
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 38
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 31
- Peso libras): 680
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: GEA Screw Compressor Package.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



































