Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (125 HP, 480 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (125 HP, 480 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo con controles y accionamientos avanzados de Benshaw. Número de serie: S200800448-11-1. Número de pieza: RB21H125460H01CBMMS. Voltaje de control: 120V. Tipo de adjunto: 1. Fuente de alimentación - Motor más grande: HP: 125, AMPS: 156, Voltios: 480, Hz: 60, Ph: 3. Amperios totales del sistema: 168,4.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LKS01B
  • Fabricante: Benshaw
  • Número de serie: S200800448-11-1
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Howden XRV127-R3 Screw Compressor Package.
Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (125 HP, 480 voltios, 60 Hz)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente