Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (250 HP)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (250 HP)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw. Número de serie: XP20100054-1-1, Número de pieza: RX2E25048012KP, Voltaje de control: 120 V, Encl. Tipo: 12. Motor más grande: 250 HP, Amperios: 302, Voltios: 480, Frecuencia: 60 Hz: Ph: 3. Amperios máximos totales: 302.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN108B
  • Fabricante: Benshaw
  • Número de serie: XP2010054-1-1
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • Voltaje del motor: 480
  • Amperios de motor: 302
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 63
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (250 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente