Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (400 HP)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (400 HP)

Controles y variadores avanzados Benshaw - Número de serie: XM20080226-3-2, Número de pieza: RX2E40048012KP, Voltaje de control: 120 V, Número de pieza: RX2E40048012KP. Motor más grande: HP: 400, Amperios: 477, Voltios: 480, Frecuencia: 60 Hz, Ph: 3. Amperios totales máximos: 480 V.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN107B
  • Fabricante: Benshaw
  • Número de serie: XM20080226-3-2
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 400
  • Voltaje del motor: 480
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 66
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Arrancador de motor de compresor de tornillo Benshaw (400 HP)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente