Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (100 HP, 230 voltios)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (100 HP, 230 voltios)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. Número de pieza del trabajo: SOP001474. Dibujo/número de serie: FZ210025IWI.5PF. Tipo: 25P./WND. Arrancador con tapa. Voltios: 230, Hz: 60, Ph: 3. Fuente de alimentación máxima: HP: 100, FLA: 224,0. Total: CV: 101,5, FLA: 214,9.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IPCB01B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: FZ2100251W1.5PF
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 224.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (100 HP, 230 voltios)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente