Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (125 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (125 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de Ram Industries. Número de trabajo: SOP7524. Número de dibujo: FKT-4125F103. Fuente de alimentación: Voltios: 460, Ph: 3, Hz: 60. Amperios a carga completa: 150,2. Potencia máxima del motor: 125 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDD04A
  • Fabricante: Ram Industries
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 45
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package.
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (125 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente