Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (250 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (250 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. Tipo: DBS EN Línea. Número de ensamblaje de Ram Industries: MY42BL10.0. Número de dibujo: 208121. División de control - Pieza: MY42BL10.0, Tipo: 1. Fuente de alimentación - Voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3. HP más grande: 250, FLA: 279. Total: 260 HP, FLA: 303.5 , Resistencia: 65kA. Fecha de fabricación: 25/02/2008.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWF05B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: MY42BL10.0
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 66
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2008
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Mycom 320VSDB Screw Compressor Package
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (250 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente