Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (300 HP)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (300 HP)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. TRABAJO/Nº de pieza: SO007881. Número de dibujo/serie: FK4300L50. Fuente de alimentación: 460 voltios, Hz: 60, Ph: 3. Fuente de alimentación del motor más grande: 300 HP, FLA 340, LRA: 2200. Fuente de alimentación máxima total: 305 HP, FLA: 350,25, resistencia: 42 KA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBB01A
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: FK300L50
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 1,100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Booster Screw Compressor Package.
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (300 HP)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente