Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (350 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (350 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. WO#: 247093, Dibujo No: 208121, Parte No: MY43BL3.0, Tipo: DBSINLINE. Fuente de alimentación: voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3. Motor más grande: 350 HP, FLA: 387. Total: 353 HP, FLA: 398,22, resistencia 65KA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWF02B
  • Fabricante: Ram Industries
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 67
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: A Mycom 200VLD Screw Compressor Package.
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (350 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente